FU-810 藤寅作 DP鋼(ツバ付)牛刀 FU-810 27cm 藤寅作 04841212

藤寅作 DP鋼(ツバ付)牛刀 FU-810 27cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841212
品番
FU-810
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

刃渡り:27cm
両刃
背厚:2.5mm

材質
コバルト合金鋼、13クロームステンレス鋼、積層強化材、18-8ステンレス鋼
外形寸法(全長)L(mm)
405

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする