曜日別特売
814TU Tタイプ ペティーナイフ ホームペティ型 グレステン 04897016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tタイプ ペティーナイフ ホームペティ型

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
04897016
品番
814TU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性など、品質を徹底追求して高度な機能を実現。従来の庖丁をあらゆる面でトータルに革新したプロの信頼に応える世界の銘品です。グレステンは一本一本専門の技術者が仕上げた本刃付けになっています。

材質
440Aベースグレステン鋼
全長(mm)
268
質量(g)
86
刃渡り(mm)
140
背厚(mm)
1.5
刃部加工
ディンプル加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする