※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正本
本霞(玉白鋼)東形薄刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
225
180
195
210
225
240
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04897332
品番
KS0622
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。
刃渡り(mm)
225
材質
玉白鋼
全長(mm)
380
質量(g)
281
背厚(mm)
4.5