曜日別特売
KS2024 本霞(玉白鋼)本出刃庖丁 正本 04905416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

本霞(玉白鋼)本出刃庖丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(mm)240
内容量1個注文コード04905416品番KS2024
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。

刃渡り(mm)240材質玉白鋼全長(mm)425質量(g)560背厚(mm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする