※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正本
本霞(玉白鋼)柳刃庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
240
240
270
300
330
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04905425
品番
KS0424
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。
刃渡り(mm)
240
材質
玉白鋼
全長(mm)
385
質量(g)
139
背厚(mm)
3.6