タフコ
鋼神 穴明包丁
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06581779
品番
Z-2301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
モリブデン鋼のすばらしい切れ味。食器洗い乾燥機対応
口金付三本鋲止め
材質
刃:モリブデン鋼/柄:ポリアセタール樹脂/桂:ステンレス
色
シルバー
質量(g)
157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×45×18
刃部加工
穴あき
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。