曜日別特売

富士印MVカラー牛刀 18cm レッド CR-0506RD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06852987
品番
CR-0506RD
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
材質
ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工),刀身:モリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
315
質量(g)
125
刃渡り(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする