曜日別特売
YN9006 Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】 ランテル・メディエール 07795701

 

YN9006 Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】 ランテル・メディエール 07795701
YN9006 Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】 ランテル・メディエール 07795701
YN9006 Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】 ランテル・メディエール 07795701
YN9006 Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】 ランテル・メディエール 07795701
YN9006 Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】 ランテル・メディエール 07795701
YN9006 Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】 ランテル・メディエール 07795701
YN9006 Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】 ランテル・メディエール 07795701
YN9006 Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】 ランテル・メディエール 07795701
YN9006 Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】 ランテル・メディエール 07795701

Anna Rossi 包丁セット 8点【調理用ハサミ・研ぎ棒付き・包丁立て】

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1組注文コード07795701品番YN9006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,436

『Anna Rossi 包丁セット 8点』は、包丁5本+調理バサミ+ナイフシャープナーセット専用ナイフブロック付きの、様々な調理に対応可能な包丁セット製品です。刃面は立体的な凹凸加工を施してあり、食材同士がくっつき難い仕様です。高品質の高硬度ステンレス鋼、8段階の精密研削プロセスで生産しているのでより丈夫で耐摩耗性にも優れています。人間工学に基づいて設計された柔らかいハンドルは快適なグリップ、滑り止め、安定性を提供します。キッチンで使用する包丁やハサミは食品と接触するため、衛生面を考慮してつくられています。

用途骨付き肉、カニ、半冷凍食材、鶏ガラを切る際に。セット内容包丁5本、調理用ハサミ、シャープナー、ナイフブロックサイズ(cm)シャープナー:【全長】30【研ぎ部分】18.5【持ち手】9.5、牛刀:【持ち手】13【全長】33、菜切り包丁:【持ち手】13【全長】29、調理用はさみ:【全長】20.5寸法(cm)パン切り包丁:【持ち手】13【全長】33、ペティナイフ:【持ち手】11【全長】23.5、果物ナイフ:【持ち手】11【全長】20刃長(cm)牛刀:19.5、菜切り包丁:15.5、パン切り包丁:19.5、ペティナイフ:12、果物ナイフ:8.5収納時寸法(cm)全体:17.5×23.3×36.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07795701
2025-12-08
用途: 料理
悠正工業建設業・工事業

初めなので切れ味は良いです!これで、毎日の料理が楽しみです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする