FC-579 龍徳作 八角柄 和包丁 ヒロショウ 08170675

龍徳作 八角柄 和包丁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
刃渡り(cm)16.5
内容量1丁注文コード08170675品番FC-579
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

龍徳作 八角柄 和包丁は、鋭い切れ味の日本製和包丁です。ステンレス刃物鋼なのでお手入れしやすく、錆びにくく、刃こぼれしづらいです。マーブル樹脂の桂を採用、透明感のある美しい仕上がりです。ハ角柄で滑りにくく、手のひらにフィットします。

用途調理器具に。種別三徳質量(g)95全長(cm)約30刃渡り(cm)16.5
注意
※出刃・柳刃は片刃仕上げ、三徳・葉切は両刃仕上げです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする