#11051 ステンレス包丁 MSC MS-300 三徳型 正広 09869825

#11051 ステンレス包丁 MSC MS-300 三徳型 正広 09869825
#11051 ステンレス包丁 MSC MS-300 三徳型 正広 09869825

ステンレス包丁 MSC MS-300 三徳型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード09869825品番#11051
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。

仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入刃渡り(mm)165中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃長(cm)16.5質量(g)120タイプ三徳型口金なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする