#11052 ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型 正広 09869834

#11052 ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型 正広 09869834
#11052 ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型 正広 09869834

ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09869834品番#11052
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。

仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入刃渡り(mm)180中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃長(cm)18質量(g)115タイプ剣型口金なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09869834
2020-02-25
用途: 日常の調理で使用
医療・福祉・介護関連業

正広の包丁を10年以上愛用していましたが、研いでも切れが悪くなり、同じものを探して購入しました。切れ味抜群で、適度な重さで使いやすいです。個人的には、先が角ばったものよりも丸みある物の方が使いやすいので、こちらの商品にしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする