曜日別特売
3000 仁作 ステンレス製 波刃ナイフ 富田刃物 14685799

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

仁作 ステンレス製 波刃ナイフ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1個注文コード14685799品番3000
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

押しても引いても切れる、独自の「新型波刃」採用。

刃渡り(mm)210全長(mm)375サイズTKG品番9-0343-2001TKG品番(2017)6-0314-2101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14685808
2024-03-20
用途: タルトやパイ等の焼き菓子のカット。
カフェ&バー ミルティーユ飲食業

7号のタルトをカットしましたが長さもちょうどいいし、刃がしなる事も無く厚過ぎず、キレイに切れました。

対象商品 : 14685817
2018-06-06
用途: パン切り
飲食業

切れ味いいです。コストパフォーマンスに優れてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする