98588 cacudo パン切り包丁 cotta 16838109

98588 cacudo パン切り包丁 cotta 16838109
98588 cacudo パン切り包丁 cotta 16838109
98588 cacudo パン切り包丁 cotta 16838109

cacudo パン切り包丁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1丁(1丁)注文コード16838109品番98588
参考基準価格(税別)¥3,375販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刃渡り18cmのコンパクトなパン切り包丁です。
ハンドル部分に約10度の角度が付いているので、切った際に手がまな板にぶつかりません。
刃部分は通常の食器用洗剤を使用し、手洗いで洗浄してください。
洗浄後は水気を拭き取って保管して下さい。
ハンドル部は自然木を使用していますので、洗浄後はなるべく早く水気を切り乾燥させて下さい。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:自然木寸法(mm)313×45×16レンジ不可食器洗浄機不可
注意
※刃が波刃になっているので、まな板にキズが入ります。御了承下さい。
※ベーグルやバーガー用のパンを横向きにスライスする際は、手を切らないようにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする