和平フレイズ
ダンチュウST三徳包丁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18377531
品番
DA-41
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
刃部:モリブデンバナジウム、ハンドル部:ステンレス鋼(SUS304) ブレードの材質 モリブデンバナジウム鋼
寸法(mm)
300×45×20
色
シルバー
質量(g)
140
寸法(cm)
全長30(刃渡り:16.5)
ブレード
エッジ:プレーン