曜日別特売
FU-624 藤寅作 柳刃 藤次郎 18470245

藤寅作 柳刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃渡り(mm)300
内容量1個注文コード18470245品番FU-624
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オールステンレス製なので、切れ味が抜群!お手入れも簡単!和庖丁の握り心地を再現した左右非対称ハンドルです。
片面にトルネード模様を施し、水や油の付いた手でも滑りにくく、快適な調理をサポートします。
オールステンレス製なので丸洗いできます。お手入れも簡単です。

刃渡り(mm)300材質ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼寸法(mm)440質量(g)250材質(刃)モリブデンバナジウム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする