商品単体画像
関兼常
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 パン切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19272158
品番
KC-364
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
【刃】DSR-1K9ステンレス鋼【柄】赤合板
全長(mm)
370
質量(g)
100
刃長(mm)
250
刃厚(mm)
1.5