正広
正広作 ステン出刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃長(mm)
120
種別
出刃
TKG品番
9-0305-0301
注文コード
19275183
品番
10603
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
刃長・種別・TKG品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンの和包丁、手入れが楽です
質量(g)
130
背厚(mm)
3
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
材質(柄部)
積層強化木
種別
出刃
刃長(mm)
120
TKG品番
9-0305-0301
TKG品番(2017)
6-0279-0301