正広
正広作 ステン蛸引
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
刃長(mm)
240
種別
蛸引(左)
注文コード
19275217
品番
10673
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンの和包丁、手入れが楽です
刃長(mm)
240
種別
蛸引(左)
全長(mm)
366
質量(g)
121
材質(柄部)
積層強化木
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
背厚(mm)
2.5