正広
正広作 ステン薄刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19275226
品番
10682
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステンの和包丁、手入れが楽です
刃長(mm)
165
種別
薄刃(左)
全長(mm)
295
質量(g)
176
材質(柄部)
積層強化木
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
背厚(mm)
2.5