正広
正広作MV-P 牛刀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃長(mm)
270
180
210
240
270
300
色(柄)
黒
黒
赤
緑
白
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19278202
品番
#14313
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
プラスチック柄使用、衛生的
刃長(mm)
270
色(柄)
黒
種別
牛刀
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
ステンレス