正広
正広作MV-P 筋引
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃長(mm)
270
240
270
色(柄)
黒
黒
赤
緑
白
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19278385
品番
#14318
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
プラスチック柄使用、衛生的
刃長(mm)
270
色(柄)
黒
種別
筋引
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
ステンレス