正広
正広作MV-P筋引
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃長(mm)
270
240
270
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19278726
品番
#14718
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
プラスチック柄使用、衛生的
刃長(mm)
270
種別
筋引
材質(柄部)
エラストマー樹脂
色(柄)
黄
材質(刃)
ステンレス