曜日別特売
KC-362 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 剣型 関兼常 19279770

商品単体画像

KC-362 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 剣型 関兼常 19279770
KC-362 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 剣型 関兼常 19279770
KC-362 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 剣型 関兼常 19279770

555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 剣型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード19279770品番KC-362
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質【刃】DSR-1K7ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)305質量(g)115刃長(mm)180刃厚(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする