ベストコ
堺源吉 ハガネ出刃包丁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20802558
品番
MA-3701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
堺伝統の切れ味
ズシッとした重みで魚もしっかりさばける
安心安全の日本製
材質
刃部:ハガネ、柄部:天然木
寸法(mm)
約50×290×20
質量(g)
約246
刃渡り(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応