曜日別特売
FN-112 クリエイションオールステンレス割込 ベストコ 20802734

FN-112 クリエイションオールステンレス割込 ベストコ 20802734
FN-112 クリエイションオールステンレス割込 ベストコ 20802734

クリエイションオールステンレス割込

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
刃渡り(mm)165
全長(mm)約295
質量(g)約123
内容量1個注文コード20802734品番FN-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丈夫で抜群の切れ味が長く続く
サビに強いステンレス3層割込
一体型で洗いやすく衛生的なハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可

材質刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼幅(mm)約45全長(mm)約295高さ(mm)20質量(g)約123種類三徳包丁刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする