曜日別特売
FN-120 エターナルステンレス ベストコ 20802820

FN-120 エターナルステンレス ベストコ 20802820
FN-120 エターナルステンレス ベストコ 20802820

エターナルステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
刃渡り(mm)165
内容量1個注文コード20802820品番FN-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切れ味が長く続くステンレス刃
モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群
熱に強く耐久性に優れた安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可

材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール幅(mm)約45全長(mm)約290高さ(mm)15質量(g)約131種類三徳包丁刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする