ベストコ
トラッド鋼割込
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20802865
品番
FN-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
固い食材にも刃がサクサク入る納得の切れ味
切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込
軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約45
全長(mm)
約300
高さ(mm)
20
質量(g)
約127
種類
三徳包丁
刃渡り(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応