ベストコ
エブリーステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃渡り(mm)
150
165
150
全長(mm)
約270
約285
約270
約290
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20802978
品番
FN-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
使いやすいステンレス包丁
モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群
軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約45
全長(mm)
約270
高さ(mm)
15
質量(g)
約95
種類
小三徳包丁
刃渡り(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応