ベストコ
子ども用包丁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20803267
品番
FN-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
子どもと楽しくクッキング
小さな手でもしっかり握れる丸型ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約40
全長(mm)
約235
高さ(mm)
15
質量(g)
約76
刃渡り(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応