曜日別特売
- 龍治 ステンカラー 筋引 下村工業 25710388

龍治 ステンカラー 筋引

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個グリーンTKG品番9-0335-0307注文コード25710388品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。

グリーンTKG品番9-0335-0307材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装質量(g)140寸法(cm)24背厚(mm)2.5TKG品番(2017)6-0270-0504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする