KF2108S 陳枝記オールステンレス ダックスライサー 陳枝記 25711833

陳枝記オールステンレス ダックスライサー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25711833品番KF2108S
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。

全長(mm)309質量(g)164寸法(幅W×奥行D)(mm)211×50サイズ(inch)8TKG品番9-0420-1202TKG品番(2017)6-0394-1202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-02
用途: 調理時
その他業種

つくりが雑。ステンレスにしてはやたら柔らかい…なんというか…研ぎ心地がステンレスというより、安い鋼を研いでるみたいだ。手作りの割に刻印してある漢字みたいのが全部潰れていて何を書いてあるのかわからない。
これで約一万円は高いよ!
二千円台の商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする