F-2187 NEWシンプルベーシック リトル三徳包丁140 パール金属 25893577

F-2187 NEWシンプルベーシック リトル三徳包丁140 パール金属 25893577
F-2187 NEWシンプルベーシック リトル三徳包丁140 パール金属 25893577

NEWシンプルベーシック リトル三徳包丁140

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード25893577品番F-2187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。
一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。
研ぎ直しができます。

刃長(mm)140材質オールステンレス質量(g)104全長×幅W(mm)275×45背厚(mm)約1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする