曜日別特売
MFN-103 村斗 Fine MFNシリーズ 下村工業 26068177

村斗 Fine MFNシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1個注文コード26068177品番MFN-103
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。
切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。

用途
肉を調理する際に
仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製種別牛刀刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状アズワン品番64-3670-75刃渡り(mm)210食器洗浄機使用可能

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする