※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM E-PRO モリブデン 三徳型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
ホワイト
ホワイト
レッド
イエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27285704
品番
16.5cm
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
EBM品番
8812110
刃渡り(cm)
16.5
全長(mm)
298
質量(g)
170
背厚(mm)
2
種別
ホワイト