※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM 抗菌 スペシャル・イノックス ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(cm)
12
12
15
種別
レッド
ホワイト
レッド
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27285869
品番
12cm
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
レッド
全長(mm)
233
質量(g)
93
背厚(mm)
1.7
EBM品番
3165720
刃渡り(cm)
12