曜日別特売
15cm EBM 抗菌 スペシャル・イノックス ペティーナイフ EBM(江部松商事) 27285887

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EBM 抗菌 スペシャル・イノックス ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)15
種別ホワイト
内容量1個注文コード27285887品番15cm
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種別ホワイト全長(mm)267質量(g)96背厚(mm)1.7EBM品番3165810刃渡り(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする