曜日別特売
MCAK105 マスターコック 抗菌カラー庖丁 小出刃片刃 片岡製作所 27285984

マスターコック 抗菌カラー庖丁 小出刃片刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード27285984品番MCAK105
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
種別ブルー全長(mm)220質量(g)60背厚(mm)2EBM品番8485240刃渡り(cm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする