曜日別特売
30cm グランドシェフSP 牛刀 青木刃物製作所 27286237

グランドシェフSP 牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)30
内容量1丁注文コード27286237品番30cm
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
全長(mm)440質量(g)420背厚(mm)2EBM品番3828000刃渡り(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする