片岡製作所
響十 竹シリーズ 牛刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(cm)
18
18
21
24
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27286684
品番
TKT-1106
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
18cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
刃渡り(cm)
18
全長(mm)
310
質量(g)
215
背厚(mm)
2.6
EBM品番
7643100