片岡製作所
響十 竹シリーズ 牛刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(cm)
21
18
21
24
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27286693
品番
TKT-1105
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
21cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
刃渡り(cm)
21
全長(mm)
340
質量(g)
230
背厚(mm)
2.6
EBM品番
7643200