片岡製作所
響十 竹シリーズ 牛刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(cm)
24
18
21
24
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27286709
品番
TKT-1104
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
24cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
刃渡り(cm)
24
全長(mm)
370
質量(g)
260
背厚(mm)
2.9
EBM品番
7643300