曜日別特売
TKT-1103 響十 竹シリーズ 牛刀 片岡製作所 27286718

響十 竹シリーズ 牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)27
内容量1丁注文コード27286718品番TKT-1103
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
種別27cm材質ダマスカス鋼鍛造刃渡り(cm)27全長(mm)400質量(g)290背厚(mm)2.9EBM品番7643400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする