曜日別特売
TKT-1116 響十 竹シリーズ 菜切 片岡製作所 27286763

響十 竹シリーズ 菜切

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)16
内容量1個注文コード27286763品番TKT-1116
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
EBM品番7644300材質ダマスカス鋼鍛造刃渡り(cm)16全長(mm)290質量(g)230背厚(mm)2.6種別16cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする