片岡製作所
響十 竹シリーズ 菜切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(cm)
18
16
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27286779
品番
TKT-1165
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
EBM品番
7644400
材質
ダマスカス鋼鍛造
刃渡り(cm)
18
全長(mm)
310
質量(g)
245
背厚(mm)
2.6
種別
18cm