ビクトリノックス
ビクトリノックス プロフェッショナル 波刃牛刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
27286937
品番
5.2033
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
315
質量(g)
111
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
1.5
EBM品番
7347700
刃渡り(cm)
19