5.7803 ビクトリノックス プロフェッショナル 皮ハギ ビクトリノックス 27286955

ビクトリノックス プロフェッショナル 皮ハギ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27286955品番5.7803
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)256質量(g)119耐熱温度(℃)150背厚(mm)2.2EBM品番7348600刃渡り(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27286955
2021-03-22
用途: 動物解体
その他業種

イノシシ、タヌキ、アライグマの解体に使用しています
それまでキャンピングナイフ、100均の包丁を使用していましたが、皮剥と名前がつくだけに相当皮剥が楽になりました
間違って皮を傷つけることなく毛皮を回収できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする