曜日別特売
9cm 堺孝行 霞研 相出刃 青木刃物製作所 27287366

堺孝行 霞研 相出刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)9
内容量1個注文コード27287366品番9cm
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)210質量(g)120背厚(mm)4.3EBM品番7934700刃渡り(cm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする