曜日別特売
- 堺孝行(モリブデン鋼) 青木刃物製作所 27288538

堺孝行(モリブデン鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別アジ切注文コード27288538品番-
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
種別アジ切全長(mm)245質量(g)99背厚(mm)3.2EBM品番7945400刃渡り(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする