青木刃物製作所
堺孝行(モリブデン鋼)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
種別
バラン切(貝裂)
注文コード
27288547
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
バラン切(貝裂)
全長(mm)
240
質量(g)
140
背厚(mm)
3
EBM品番
7945300
刃渡り(cm)
12