曜日別特売
20043 堺孝行 イノックス 中華庖丁 ツバ付 青木刃物製作所 27288583

堺孝行 イノックス 中華庖丁 ツバ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)19.5
内容量1丁注文コード27288583品番20043
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
種別19.5cm材質モリブデン鋼刃渡り(cm)19.5幅(mm)85全長(mm)300質量(g)320背厚(mm)1.2柄長さ(mm)96EBM品番7984900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする